Ventilator-adembescherming met geïntegreerde hoofd- en gelaatsbescherming PowerCap® Active™ SET

Artikelnummer: 097170 SET
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer CAE602-941-100
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097170 SET
EAN/GTIN 5038428133630
Nummer fabrikant CAE602-941-100

Omschrijving

Uitvoering:

De PowerCap® Active™ combineert 3 beschermingsmiddelen in één product. Het motoraangedreven adembeschermingssysteem biedt een bescherming tegen deeltjes, de veiligheidspet biedt een lichte hoofdbescherming en het vizier beschermt het gezicht.
  • Motoraangedreven adembeschermingssysteem: De PowerCap® Active™ zorgt voor een bescherming tegen deeltjes volgens EN 12941 TH1P met een motorvermogen van 160 l/min zonder ademweerstand en het beslaan van het vizier.
  • Hoofdbescherming: De PowerCap® Active™ bouwt voort op de JSP HardCap A1+™, die voldoet aan EN 812. De kap kan worden uitgenomen en in de wasmachine worden gewassen.
  • Gelaatsbescherming: de PowerCap® Active™ biedt oogbescherming volgens EN 166. Door het vizier is het gehele gezicht beschermd tegen rondvliegende deeltjes.
Bovendien zijn er veel reserve-onderdelen en accessoires voor de PowerCap® Active™: Partikelfilter, voorfilter, reservekap, standaardvizier, afscheurvizier, impactbeschermingsvizier, gezichtsverzegeling (kinbescherming), personenauto-lader, universele lader, accu, laadstation.

Norm:

EN 12941 beschermingsklasse TH1, EN 812, EN 166

Levering:

1 x PowerCap® Active™, 1 x accu, 1x lader, 1 x paar partikelfilters, 1 x paar voorfilters, 1 x luchtstroomindicator.