Laadstation en netadapter BATTERY

Artikelnummer: 097154 BATTERY
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer CEU170-000-000
Inhoud 1
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097154 BATTERY
EAN/GTIN 5038428305532
Nummer fabrikant CEU130-001-100

Omschrijving

Uitvoering:

Laadstation en netadapter voor PowerCap® Infinity®. Aankoop als vervanging of extra laadstation, zodat u
uw apparaat op meerdere plaatsen kunt opladen. Levering: 1× 6 V, 2.5A stroomvoorziening, 4× regionale stekkeradapters, 1× acculaadstation.