• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Partikelfiltermasker vouwbaar, met oorbanden, Filter: P2

Artikelnummer: 097136 P2
Korting
6,12 €
Prijs instellen 25 Stuk (0,19 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20.655 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugels
  • Norm: EN 149:2001+A1:2009
  • Setinhoud: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels
Productnaamattribuut met oorbanden
Norm EN 149:2001+A1:2009
Setinhoud 25
Gewicht 120 g
Beschermingsklasse FFP2 NR
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 25
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097136 P2
EAN/GTIN 4030281013662
Nummer fabrikant Z-MA-203-00000-25
Fabrikant SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

De FFP2 vouwmaskers zijn onder andere geschikt voor omgevingen met stoffen in de ademlucht, die mutageen en slecht voor de gezondheid zijn. Deze beschermen de drager tegen vaste en vloeibare aerosolen zoals nevel, stof en rook in de ademlucht.
  • Filtermaterialen Made in Germany.
  • Hygiënisch per stuk verpakt.
  • Zeer goed ademvermogen en geurneutraal.
  • Hoog draagcomfort dankzij zorgvuldige materiaalkeuze.
  • 4-laagse materiaallaag met 94% filtercapaciteit.

Met oorbanden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen