Medisch wegwerpmasker, Type: T1B

Artikelnummer: 097123 T1B
Korting
4,25 €
Prijs instellen 50 Stuk (0,04 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugels
  • Setinhoud: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels
Setinhoud 50
Fabrikantnummer MEDICAL MASK IR BLUE
Beschermingsklasse Type I
Veiligheidsklasse Type I
Inhoud 50
Kleur blauw
Producttype Medisch masker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097123 T1B
EAN/GTIN 2050002053892

Omschrijving

Uitvoering:

Medisch gezichtsmasker bestaande uit een drielaags weefsel van vliesstof: binnen- en buitenlaag van vliesstof, tussenlaag van Meltblown-stof. Het is vrij van latex en glasvezels. Bovendien is de het waterdicht en ademend. Maat: 170x95 mm.
  • Geïntegreerde, afgedekte neusbeugel: Betere bescherming dankzij een optimale aanpassing aan de gezichtsvorm.
  • Elastische zachte bandjes: Rond elastiek voor een hoog draagcomfort en het snel en eenvoudig op- en afzetten van het masker.
Bacteriefilterefficiëntie (BFE) van ≥ 95%.

Norm:

EN14683:2019 type I

Levering:

50 stuks per box. Hygiënische verpakt in 5 polybags met elk 10 stuks.