Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar Serie 4000, Filter: P2V

Artikelnummer: 097122 P2V
Prijs instellen 10 Stuk (2,41 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugel
  • Setinhoud: 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Artikelomschrijving producent 4211
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP2 NR D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097122 P2V
EAN/GTIN 3603830056147
Nummer fabrikant 1005614
Fabrikant Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vouwbare Premium-adembeschermingsmaskers van de serie 4000 met flexibele neusbeugel en uitademventiel. De zeer zachte Willtech™-afdichtlip bij de neus voorkomt huidirritaties en verhoogt de acceptatie onder de gebruikers. Gebruiksvriendelijk dankzij de elastische hoofdband. Dankzij de vouwtechniek en hygiënische afzonderlijke verpakking geschikt voor meenemen en opslag.

Tip:

Dit FFP2-masker filtert minstens 94% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker FFP2.