Set adembeschermingsmaskers Aura Serie 9300+ P2V

Artikelnummer: 097108 P2V
Prijs instellen 10 Stuk (3,17 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3.825 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW
  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugel
  • Setinhoud: 10

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 9322+
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP2 NR D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097108 P2V
EAN/GTIN 4054596922006
Nummer fabrikant 7000088722

Omschrijving

Uitvoering:

De Aura™ 9300 + serie wordt gekenmerkt door een nieuwe filtertechnologie met nauwelijks merkbare ademweerstand. Het driedelige design zorgt voor een aangenaam draagcomfort en goed zicht. Door de afdichtpunten op de bovenzijde van het masker wordt het beslaan van brillen gereduceerd. Dankzij de flexibele neusbeugel en beweegbare kinband kan het masker gemakkelijk worden gepositioneerd en glijdt dit niet weg tijdens mondbewegingen. Dankzij de vouwtechniek en de hygiënische afzonderlijke verpakking kan het masker bovendien zeer eenvoudig worden meegenomen.
Met uitademventiel.