Set adembeschermingsmaskers Serie 8800+ P2V

Artikelnummer: 097100 P2V
Prijs instellen 5 Stuk (9,35 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap afdichtlip rondom; instelbare hoofdband; herbruikbaar
Setinhoud 5
Fabrikantnummer 8825+
Beschermingsklasse FFP2 R D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 5
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097100 P2V
EAN/GTIN 4054596076822
Nummer fabrikant 7100081543

Omschrijving

Uitvoering:

De Premium-maskerserie 8800+ met hybride design zorgt voor een optimale driedimensionale gezichtsafdichting. Door het flexibele materiaal kan het masker zich aan de individuele gezichtsvorm aanpassen en een veilige, dichte pasvorm bieden. Door de extra brede vierpuntsbanden is het masker goed afstelbaar. Dankzij het 3M™ Advanced Electret filtermedium kan bij gelijkblijvende hoge filterprestaties gemakkelijk worden geademd. Hierbij wordt de lucht optimaal van het gezicht afgeleid. Door het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel worden de ademwarmte en -vochtigheid uitstekend afgevoerd, waardoor ook het beslaan van brillen aanmerkelijk wordt gereduceerd. Geschikt voor meermalig gebruik.

Tip:

Dit FFP2-masker filtert minstens 94% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker FFP2.