Scheidingsschotten 3-delig S/M

Artikelnummer: 096905 S/M
Prijs instellen 3 Stuk (1,43 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
853 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur oranje
Lengte binnenkant 249 mm
Diepte binnenkant 131 mm
Hoogte binnenkant 143 mm
Gewicht 50 g
Producttype Brillenetui

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096905 S/M
EAN/GTIN 4062406574505
Nummer fabrikant 096905 S/M

Omschrijving

Uitvoering:

De driedelige set van de scheidingswanden kan de GARANT opbergbox nr. 096900 (maat S en M) in meerdere gedeeltes opdelen. Hierdoor kan de box individueel op uw behoeften worden afgestemd.