Opbergbox S

Artikelnummer: 096900 S
op aanvraag
Op voorraad
1.995 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleur antraciet
    Lengte binnenkant 249 mm
    Diepte binnenkant 131 mm
    Hoogte binnenkant 143 mm
    Gewicht 585 g
    Producttype Brillenetui

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 096900 S
    EAN/GTIN 4062406574482
    Nummer fabrikant 096900 S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Opbergbox van robuuste ABS-kunststof voor het veilig en schoon opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen op uw werkplek. Met gewoonlijk bevestigingsmateriaal kan de box aan wanden of zeer eenvoudig d.m.v. Easyfix-adapters aan onze geperforeerde wanden (band 3 bedrijfsinrichtingen) worden bevestigd. Daardoor kunnen uw PBM, zoals veiligheidsbrillen, adembeschermingsmaskers, gehoor- en handbescherming altijd daar worden opgeborgen waar ze nodig zijn. Niet afsluitbaar.

    Levering:

    Inclusief vier zelfklevende gebodstekens voor de individuele markering, Easyfix-adapter, plug en schroeven.