Comfort-veiligheidsbril YELLOW

Artikelnummer: 096852 YELLOW
op aanvraag
Op voorraad
1.269 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding CE HO EN 166 F
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 F
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096852 YELLOW
EAN/GTIN 4045197871954
Nummer fabrikant 096852 YELLOW

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, sportieve 2-componenten-veiligheidsbril. Zachte componenten aan de uiteinden van de pootjes en neusbrug zorgen voor een groot draagcomfort.
Met geel glas voor contrastverhogende waarneming (bijzonder geschikt bij schemering, mist, lichte regen).
De coating bereikt geen krasvastheid volgens EN166 (K-markering), maar is ongevoelig voor kleine krassen.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen