Comfort-veiligheidsbril met dioptriecorrectie 2.5

Artikelnummer: 096814 2.5
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dioptriegetal Prijs per stuk incl. BTW
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Lengte pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 FT
Montuuraanduiding HO EN166 FT CE
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Lengte pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Dioptriegetal 2,5
Producttype Corrigerende veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096814 2.5
EAN/GTIN 4045197959195
Nummer fabrikant 096814 2.5

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsbril met twee glazen en geïntegreerde dioptriecorrectie in drie verschillende sterktes. Bijzonder geschikt voor het lezen of voor precisiewerk. Met flexibele neusbeugel en uittrekbare pootjes.
De coating van de glazen heeft een lichte krasvastheid, maar bereikt geen volledige krasvastheid volgens EN166 (K-markering).
Correctie met + 2,5 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170