Veiligheidsbril

Artikelnummer: 096804 CLEAR
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Beugellengte verstelbaar; Hellingshoek beugel verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding CE HO EN 166 F
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 F
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Beugellengte verstelbaar; Hellingshoek beugel verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096804 CLEAR
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406261924
Kopiëren
Nummer fabrikant 096804 CLEAR
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsbril met sportief design, met in hellingshoek en lengte instelbare pootjes. Volledig zonder metaal.
De coating van de veiligheidsbril is ongevoelig voor lichte krassen, maar bereikt geen volledige krasvastheid volgens EN166 (K-markering).

Norm:

EN 166
EN 170

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen erop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT.
  • Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Er kunnen geen onderdelen vervangen of tegen elkaar ingewisseld worden.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen