Veiligheidsbril met glas uit één stuk, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096803 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9.341 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding CE HO EN 166 F
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 FT
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096803 CLEAR
EAN/GTIN 4045197871947
Nummer fabrikant 096803 CLEAR
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsbril met glas uit één stuk, met laag gewicht en comfortabel te dragen scharnierloze flexibele pootjes van 2 componenten. Met zachte neussteun voor een groot draagcomfort. Het gebogen glas zorgt voor een bijzonder goede zijbescherming en een vertekeningsvrij gezichtsveld van 180°. 100% metaalvrij.
De coating van de veiligheidsbril is bestand tegen een klein aantal krassen, maar bereikt geen volledige krasvastheid volgens EN166 (K-markering).

Norm:

EN 166; EN 170

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot +55 °C.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Er kunnen geen onderdelen vervangen of tegen elkaar ingewisseld worden.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen