Comfort-veiligheidsbril 5X1 GREEN

Artikelnummer: 096700 GREEN
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 5X1
Montuuraanduiding Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Brillenglasaanduiding 2C3/5-3,1 U 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096700 GREEN
EAN/GTIN 8033661828791
Nummer fabrikant 5X1.03.00.05

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve veiligheidsbril met Floating Lens Design voor een optimale pasvorm zonder drukpunten. Ergonomisch, dynamisch design door instelbare pootjes in lengte en schuine stand.
Gevoerde, in hoogte verstelbare neusbeugel. De zachte uiteinden van de pootjes zorgen voor maximaal comfort en absolute stabiliteit.
Met Vanguard Plus coating voor uitstekende wasemvrijheid en krasvastheid aan de binnen- en buitenzijde.
Met groen glas voor ontspannen zien bij natuurlijke verblinding (zon, lichtreflectie). Perfecte kleurherkenning. Transmissie: 15%.

Norm:

EN 166
EN 172