Ruimzicht-veiligheidsbril 625 CLEAR

Artikelnummer: 096551 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 625
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 U 1 BKN
Montuuraanduiding 166 34 B CE
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Tint CLEAR
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096551 CLEAR
EAN/GTIN 8058774255494
Nummer fabrikant 625.03.00.00

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lichte en compacte ruimzicht-veiligheidsbril. Biedt een extreem breed gezichtsveld en een ideale zijbescherming. De bril is ontwikkeld met speciale aandacht voor het gecombineerde gebruik met een adembeschermingsmasker. Instelbare hoofdband en bijzonder zachte rubberrand voor een hoog draagcomfort zonder onaangename drukpunten in het gezicht.