Ruimzicht-veiligheidsbril 2890SA CLEAR

Artikelnummer: 096541 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Gasdicht
  • Materiaal: Acetaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 2890SA
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 3M 1 FT N
Montuuraanduiding 3M EN166 3 4 5 FT CE
Coating krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Gasdicht
Materiaal Acetaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096541 CLEAR
EAN/GTIN 4046719302109
Nummer fabrikant 7000032483

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke ruimzichtbril met smalle, comfortabele pasvorm. Optimale pasvorm door hoofdband met verstelbare lengte, met beweegbare scharnierpunten. Het brillenglas is voorzien van een coating tegen krassen en tegen beslaan. Extra bescherming tegen gassen en fijn stof. Chemicaliënbestendig dankzij acetaat-scherm.

Toepassing:

Chemie en farmaceutische industrie.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen