Ruimzicht-veiligheidsbril uvex carbonvision, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096535 CLEAR
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie carbonvision
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 BKN
Montuuraanduiding W 166 34 B CE
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096535 CLEAR
EAN/GTIN 4031101472003
Nummer fabrikant 9307375

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine ruimzichtbril met een gewicht van slechts 46 g. De bril behoort tot de lichtste brillen van zijn klasse en kan door de smalle constructie goed met andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gecombineerd. Uitstekende dichte passing en hoog draagcomfort dankzij flexibele en makkelijk te reinigen TPU-steun. Grote krasvastheid en wasemvrijheid dankzij uvex supravision extreme coating.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruimzicht-veiligheidsbril uvex carbonvision, Tint: CLEAR

Ruimzicht-veiligheidsbril uvex carbonvision, Tint: CLEAR

op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
€ 17,64
op aanvraag
Op voorraad
4.021 stuks direct leverbaar
€ 11,30
op aanvraag
Op voorraad
4.222 stuks direct leverbaar
€ 14,85
Coating beslaat niet; krasvast beslaat niet krasvast; krasvast
Materiaal Polycarbonaat Polycarbonaat Polycarbonaat
UV-bescherming UV400 Standaard Standaard
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 BKN 2C-1,2 HO 1 BTN 2C-1,2 HO 1BT KN
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril Ruimzicht-veiligheidsbril Ruimzicht-veiligheidsbril