• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Ruimzicht-veiligheidsbril uvex ultrasonic, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096530 CLEAR
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.253 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ultrasonic
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 BKN
Montuuraanduiding W 166 34 B CE
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096530 CLEAR
EAN/GTIN 4031101188065
Nummer fabrikant 9302245
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve ruimzichtbril met uitzonderlijk draagcomfort. De brede brilconstructie zorgt voor bescherming aan de zijkanten van de oogzone. Comfortabel oogklimaat dankzij uitstekende ventilatie. Het glas met uvex supravision excellence coating beslaat niet aan de binnenzijde en is extreem krasvast en bestand tegen chemicaliën aan de buitenzijde.

Norm:

EN 166; EN 170