• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Comfort-veiligheidsbril uvex i-guard planet, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096518 CLEAR
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Hellingshoek beugel verstelbaar; Pootjes afneembaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W1 FKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Hellingshoek beugel verstelbaar; Pootjes afneembaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096518 CLEAR
EAN/GTIN 4031101942339
Nummer fabrikant 9143296
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve en duurzame veiligheidsbril van de uvex i-range planet serie. Zuinig en milieuvriendelijk vervaardigd door het gebruik van gerecyclede materialen met een biologische basis. De bril beschikt over een vlak glasontwerp en biedt daardoor een onbeperkt gezichtsveld. Het x-tended sideshield zorgt voor extra zijbescherming. De ergonomisch gevormde pootjes zorgen voor een perfecte pasvorm en blijven goed zitten zonder drukpunten. Door de uvex supravision excellence coating is de bril langdurig wasemvrij en aan de buitenzijde krasvast en bestand tegen chemicaliën.
Met zachte, flexibele aansluiting op het gezicht voor een universele pasvorm en extra bescherming tegen vloeistoffen, deeltjes en vuil.

Norm:

EN 166; EN 170