Comfort-veiligheidsbril uvex i-lite planet, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096517 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Hellingshoek beugel verstelbaar; Pootjes afneembaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W1 FKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Hellingshoek beugel verstelbaar; Pootjes afneembaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096517 CLEAR
EAN/GTIN 4031101942346
Nummer fabrikant 9143295

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve en duurzame veiligheidsbril van de uvex i-range planet serie. Zuinig en milieuvriendelijk vervaardigd door het gebruik van gerecyclede materialen met een biologische basis. De bril beschikt over een vlak glasontwerp en biedt daardoor een onbeperkt gezichtsveld. Het x-tended sideshield zorgt voor extra zijbescherming. De ergonomisch gevormde pootjes zorgen voor een perfecte pasvorm en blijven goed zitten zonder drukpunten. Door de uvex supravision excellence coating is de bril langdurig wasemvrij en aan de buitenzijde krasvast en bestand tegen chemicaliën.

Norm:

EN 166; EN 170