Comfort-veiligheidsbril Millennia® 2G, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096329 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Millennia®
Montuuraanduiding EN 166 FT
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HON 1 FTK
Coating krasvast
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Artikelomschrijving producent 2G
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096329 CLEAR
EAN/GTIN 7312550321751
Nummer fabrikant 1032175
Fabrikant Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige veiligheidsbril met een gezichtsveld van 180° zonder vervorming. Eersteklas afdekking van de oogzone beschermt de ogen en de slapen tegen invloed van stoten en tegen deeltjes. Sportieve brillenband wordt meegeleverd. Grote krasvastheid.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen