Comfort-veiligheidsbril XC® CLEAR

Artikelnummer: 096320 CLEAR
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie XC®
Montuuraanduiding EN 166 FT
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096320 CLEAR
EAN/GTIN 7312552110278
Nummer fabrikant 1011027HS

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele tweecomponenten-veiligheidsbril met grote, verwisselbare glazen en zachte neus- en voorhoofdssteun. De veiligheidsbril biedt een optimale afdekking van de oogzone en vervormingsvrij zicht. Voor een perfecte pasvorm zorgen de in de lengte en schuine stand instelbare pootjes. Krasvast en beslaat niet, dankzij hoogwaardige HydroShield™ coating.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen