Overzetbril voor brildragers CLEAR

Artikelnummer: 096240 CLEAR
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Hellingshoek beugel verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding HO U1,2CT 1 KN
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Hellingshoek beugel verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Overzetbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096240 CLEAR
EAN/GTIN 4067263106906
Nummer fabrikant 096240 CLEAR

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT overzetbril combineert comfort met veiligheid in een modern ontwerp. De in de kanteling verstelbare beugels en de zachte neussteun kunnen aan elke gezichts- resp. hoofdvorm worden aangepast en zorgen voor een optimale pasvorm. Het panoramaglas zorgt voor een zijbescherming met zeer goede waarneming. De coating biedt de houder een duurzame wasemvrijheid en is bovendien krasvast (KN-gecertificeerd). Een afdichtlip aan de bovenrand van het montuur houdt stof en deeltjes buiten. Geschikt als bezoekersbril of overzetbril voor brildragers.

Norm:

EN ISO 16321

Levering:

De veiligheidsbril wordt met brillenetui nr. 096938 geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen