Multi-oppervlakreiniger Mr. Muscle® 750 ml

Artikelnummer: 095902 750
(7,60 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Sproeifles
    Inhoud 0,75 l
    Kleur transparant
    Producttype Universele reiniger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 095902 750
    EAN/GTIN 5000204083866
    Nummer fabrikant 316524

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mr. Muscle® Multi-oppervlakreiniger verwijdert hardnekkige vet- en zeepresten voor 100% in industriële wasruimtes of grote keukens. Bovendien desinfecteert de reiniger de oppervlakken door het doden van 99,99% van de virussen en bacteriën. Bovendien blinkt de reiniger uit door een frisse geur en ruikt deze niet naar oplosmiddelen.

    Norm:

    EN1276, EN13697, EN14476

    Let op:

    Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

    Tip:

    De Mr. Muscle®-producten zijn gevuld in flessen van 100% gerecycled plastic - met uitzondering van spraykop en etiket.