Handwasgel Lordin® Extra Paste 10 l

Artikelnummer: 095620 10
(2,71 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
613 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vervuilingsgraad: Zeer sterke vervuilingen

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Lordin®
Type Pasta
met schuurmiddel ja
geschikt voor vervuilingsgraad middelmatig tot sterk
Gevaar door vetten ja
Gevaar door metaalstof ja
Gevaar door oliën ja
Gevaar door roet ja
Inhoud 10.000 ml
Verpakkingsvorm Emmer
Vervuilingsgraad Zeer sterke vervuilingen
Producttype Huidreiniging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095620 10
EAN/GTIN 4260766261190
Nummer fabrikant 14007-003 CEWIPA/LORDIN

Omschrijving

Uitvoering:

Lordin® Extra Paste. Handwasgel met natuurlijk schuurmiddel voor middelmatige tot sterke verontreiniging. Kan worden gebruikt bij: Oliën, vet, metaalstof, roet. Omschrijving: Gel, huidvriendelijk.

Inhoud:

Emmer van 10 l.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen