Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handdesinfectiemiddelen 5000 ml

Artikelnummer: 095450 5000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
kleurloos ja
zonder parfum ja
Inhoud 5.000 ml
Producttype Huidontsmetting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095450 5000

Omschrijving

Uitvoering:

Desina-handdesinfectie is een preventief, alcoholhoudend handdesinfectiemiddel voor dagelijks gebruik.
Desina handdesinfectie is effectief tegen SARS-CoV-2.
Ideaal voor het efficiënt bijvullen van desinfectiedispensers.
Desina is vrij van kleur- en geurstoffen en bevat Glycerol
als vochtvasthoudend middel.
Beschikbaar in: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland.
 

Norm:

Conform de biocide-richtlijn 98/8/EG.

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Tip:

Om een veilige werking te garanderen, moet het gehele oppervlak van de hand voldoende worden bevochtigd. Hiervoor is minimaal 3 ml nodig. Daarna moeten de handen aan de lucht drogen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen