PROLINE dispenser Stoko® dispenser Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland GREEN5

Artikelnummer: 095435 GREEN5
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Deb-Stoko®
geschikt voor patroon 2000 ml
Indeling Deb-Stoko-systeemkleur Handdesinfectie
Producttype Huidbeschermingsdispenser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095435 GREEN5
EAN/GTIN 5010424099455
Nummer fabrikant WRM2LDGER

Omschrijving

Uitvoering:

Dispenserserie B,geschikt voor patronen uit de Stoko® serie. Met het gebruikelijke kleursysteem van Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland. Eenvoudig gebruik en veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Grote en licht bewegende drukknop voor een gecontroleerde dosering. Kleurcodering via de toets:
  • Gr. BLUE = huidbescherming
  • Gr. GREEN = lichte huidreiniging
  • Gr. GREEN 1 = lichte huidreiniging
  • Gr. GREEN 2 = sterke huidreiniging
  • Gr. GREEN 4 = handdesinfectie
  • Gr. RED = huidverzorging
  • Special huidreiniging onder nr. 095432 gr. BLACK.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen