Elektricienshandschoen 9

Artikelnummer: 094919 9
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Bescherming tegen radioactiviteit (EN421)
  • Veiligheidsklasse: 0

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    EN 60903 categorie A (zuren) ja
    EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen) ja
    EN 60903 categorie Z (ozon) ja
    Inhoud 1
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Gewicht 97,6 g
    Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
    Norm Bescherming tegen radioactiviteit (EN421)
    Dragermateriaal Latex
    Handschoenmaat 9
    Maximale spanningsbeveiliging 1.000 V
    Lengte 360 mm
    Kleur zwart / rood
    Veiligheidsklasse 0
    EN 60903 AZC
    Handschoentype Elektricienshandschoenen
    Producttype Elektricienshandschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094919 9
    EAN/GTIN 076490104719
    Nummer fabrikant RIG014B

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De isolerende Marigold-handschoenen voor elektriciens van zuiver natuurrubberlatex worden vervaardigd voor een unieke flexibiliteit en beweegbaarheid van de vingers. De anatomische pasvorm in de natuurlijke ruststand van de hand en de niet-verspreide vingers voorkomen een snelle vermoeidheid van de hand.

    Specificatie:

    Werkzaamheden met het risico van contactspanning van WS ≥ 1.000 V.