{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN 60903 categorie A (zuren) | ja | |
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen) | ja | |
EN 60903 categorie Z (ozon) | ja | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Dragermateriaal | Natuurrubberlatex | |
Handschoenmaat | 11 | |
Lengte | 360 mm | |
Kleur | rood | |
Wanddikte | 0,5 mm | |
Veiligheidsklasse | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
latexvrij | nee | |
maximale gebruiksspanning wisselstroom | 500 V | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Elektricienshandschoenen | |
Producttype | Elektricienshandschoenen |
Artikelnummer | 094910 11 | |
Nummer fabrikant | 2091083-11 |