Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 7798, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094826 7
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 48,94 / paar
  • van 6 paar
    € 40,78 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Waterdicht volgens EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 7
Toepassingsgebied Allround
Norm Waterdicht volgens EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Dragermateriaal Volnerf geitenleder
Coatingvariant geen coating
Kleur zwart / geel
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094826 7
EAN/GTIN 7340118347004
Nummer fabrikant 7798-7

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 7798. Gevoerde koudebeschermingshandschoen van volnerf geitenleder. De signaalkleur zorgt voor een betere zichtbaarheid. Geschikt voor het werken op een touchscreen.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.