{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKPT | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Coatingvariant | geen coating | |
Dikte | 0,13 mm | |
Lengte | 240 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 7 g | |
Kleur | blauw | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094787 10 | |
EAN/GTIN | 4062406369781 | |
Nummer fabrikant | 094787 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wegwerphandschoenen, set 10
op aanvraag
Op voorraad
2.323 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5.226 stuks direct leverbaar
|
|
Kleur | blauw | zwart |
Materiaal | Nitril | Nitril |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij | latexvrij; DMF-vrij |
AQL | 1,5 | 1,5 |
Beschermingscategorie | Categorie III | Categorie III |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKPT | KPT |