Wegwerphandschoenen, set 9

Artikelnummer: 094786 9
Prijs instellen 100 Stuk (0,10 € / 1 Stuk)
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Type B (JKPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKPT
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Coatingvariant geen coating
Dikte 0,1 mm
Lengte 240 mm
Inhoud 100
Gewicht 5 g
Kleur blauw
Toepassingsgebied Precisie
Norm/verordening EN 374
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094786 9
EAN/GTIN 4062406381851
Nummer fabrikant 094786 9

Omschrijving

Uitvoering:

Nitril-wegwerphandschoen met structuur op de vingertoppen. Poedervrij. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenser 100 stuks.
Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III.

Norm:

Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374