{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | KPT | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Coatingvariant | geen coating | |
Dikte | 0,07 mm | |
Lengte | 240 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 3,8 g | |
Kleur | zwart | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094785 8 | |
EAN/GTIN | 4045197974815 | |
Nummer fabrikant | 094785 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Wegwerphandschoenen, set, Handschoenmaat: 8
op aanvraag
Op voorraad
3.690 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.602 stuks direct leverbaar
|
|
Toepassingsgebied | Precisie | Precisie |
Inhoud | 100 | 100 |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 |
Dragermateriaal | Nitril | Nitril |
Handschoenmaat | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (KPT) | Type B (JKPT) |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | Wegwerphandschoen |