{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
elektrostatische eigenschap | 0,9 sec. conform ladingsafbouw EN 61340-5-1 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Fabrikantnummer | NitoPren 717 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 374 | Type A (AKLOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiaal | Nitril, chloropreen | |
Dragermateriaal | Nitril, chloropreen | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 310 mm | |
Dikte | 0,65 mm | |
Kleur | donkergrijs | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 125 g | |
Snijbeschermingsklasse | 0 | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094768 9 | |
EAN/GTIN | 4008198771791 | |
Nummer fabrikant | 717/9 |