Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex profabutyl B-05R 11

Artikelnummer: 094762 11
Korting
64,08 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 39,96 64,08 € / paar
  • van 10 paar
    € 33,30 53,40 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ABIKLP)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (ABIKLP)
Bestendigheid tegen chemicaliën ABIKLP
EN 388 2010X
Materiaal Butyl
Dragermateriaal Butyl
Lengte 350 mm
Dikte 0,5 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 132 g
Contacthitte tot 90 °C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094762 11
EAN/GTIN 4048612043127
Nummer fabrikant 6094911

Omschrijving

Uitvoering:

uvex profabutyl B-05R. Deze handschoen van 100% butylrubber biedt met name bescherming tegen esters en ketonen. Hoge ondoorlaatbaarheid van waterdamp, gassen en toxische chemicaliën. Temperatuurbestendig van ca. -20 °C tot 90 °C.

Let op:

Butyl is niet bestand tegen oliën, vetten, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, chloorkoolwaterstoffen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.