{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | uvex rubiflex | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 374 | Type B (JKOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Katoen | |
Lengte | 600 mm | |
Dikte | 0,5 mm | |
Kleur | groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 289 g | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Nitril | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094753 10 | |
EAN/GTIN | 4048612011751 | |
Nummer fabrikant | 9893060 |