Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex rubiflex S XG35B 9

Artikelnummer: 094752 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,99 / paar
  • van 10 paar
    € 14,16 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
991 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKNOPT)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex rubiflex
Inhoud 1
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 9
EN 374 Type A (JKNOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKNOPT
EN 388 3121X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Katoen
Lengte 350 mm
Dikte 0,4 mm
Kleur zwart / blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Katoen
Gewicht 138 g
Grip bij natheid zeer goed
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 30-40 min
Permeatietijd bij methanol 99% 10-30 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 30-40 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094752 9
EAN/GTIN 4048612024850
Nummer fabrikant 6055709

Omschrijving

Uitvoering:

uvex rubiflex S XG35B. Lichte, getricoteerde handschoen voor bescherming tegen chemicaliën met innovatieve uvex Xtra Grip Technology. Combineert bescherming en een goede grip met prima draagcomfort – dankzij katoenen voering – en flexibiliteit. Goed bestand tegen allerlei chemicaliën, zeer goed bestand tegen vetten en minerale oliën.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.