{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Camatril® | |
elektrostatische eigenschap | 0,3 sec. conform ladingsafbouw EN 61340-5-1 | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374 | |
Fabrikantnummer | Camatril 730 | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 374 | Type A (AJKLOT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 310 mm | |
Dikte | 0,4 mm | |
Kleur | groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Wanddikte | 0,4 mm | |
Gewicht | 68 g | |
Norm/verordening | EN 374 | |
siliconenvrij | ja | |
Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 60-120 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | 60-120 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 60-120 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094748 10 | |
EAN/GTIN | 4008198773009 | |
Nummer fabrikant | CAMATRIL 730/10 |