Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 53-001, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094747 10
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ACFGJKLMNOPST)
  • Snijbeschermingsklasse: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 6
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (ACFGJKLMNOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën ACFGJKLMNOPST
EN 388 3121A
EN 407 X1XXXX
Materiaal Neopreen, nitril
Dragermateriaal Nylon
Toepassingsgebied Allround
Lengte 350 mm
Dikte 0,42 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 61 g
Snijbeschermingsklasse A
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Neopreen, nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094747 10
EAN/GTIN 10076490435445

Omschrijving

Uitvoering:

AlphaTec® 53-001 - handschoen voor bescherming tegen chemicaliën met een nitril- en neopreenbarrière voor een verhoogde bescherming tegen zuren, koolwaterstoffen en andere chemicaliën.

Norm:

EN 420:2003 + A1:2009