Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Ultranitril 492, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094745 10
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKOPT)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 100
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (AJKOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKOPT
EN 388 3101X
Materiaal PVC
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Lengte 320 mm
Dikte 0,38 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Katoen-velours
Wanddikte 0,45 mm
Norm/verordening EN 374
siliconenvrij ja
latexvrij ja
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% >480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 10-30 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 60-120 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating PVC
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094745 10
Nummer fabrikant ULTRANITRIL 492

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Ultranitril 492. Vloeistofdichte nitrilhandschoen. Geproduceerd volgens de dubbellaagsmethode voor hoge chemische bestendigheid.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.