{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | |
EN 374 | Type B (JKOPTL) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKOPTL | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Dikte | 0,19 mm | |
Lengte | 290 mm | |
Inhoud | 50 | |
Kleur | zwart | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Handschoenmaat | 10 | |
Norm/verordening | EN 374 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094735 10 | |
EAN/GTIN | 7392626057098 | |
Nummer fabrikant | 849/10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Wegwerphandschoenen, set Tegera® 849, Handschoenmaat: 10
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
|
|
Kleur | zwart | blauw |
Inhoud | 50 | 50 |
Handschoenmaat | 10 | 10 |
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | latexvrij; DMF-vrij |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | Wegwerphandschoen |
Beschermingscategorie | Categorie III | Categorie III |
Producttype | Wegwerphandschoen | Wegwerphandschoen |