Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-600 9

Artikelnummer: 094721 9
Prijs instellen 100 Stuk (0,22 € / 1 Stuk)
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4.292 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TouchNTuff®
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Type B (JKPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKPT
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Coating Nitril
Dikte 0,13 mm
Lengte 240 mm
Inhoud 100
Gewicht 3,1 g
Kleur groen
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 9
Wanddikte 0,12 mm
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% <10 min
Permeatietijd bij ethanol 95% <10 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% 60-120 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% <10 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094721 9
EAN/GTIN 76490493363
Nummer fabrikant 92-600, GR.8,5-9

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
TouchNTuff® 92-600. Latexvrij - geen risico van een type-I-allergie. Glad gripprofiel. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374;Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-600 9

Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-600 9

op aanvraag
Op voorraad
4.292 stuks direct leverbaar
€ 21,80
(0,22 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3.732 stuks direct leverbaar
€ 8,10
(0,08 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
6.031 stuks direct leverbaar
€ 12,40
(0,12 € / 1 Stuk)
Toepassingsgebied Precisie Precisie Precisie
Kleur groen zwart blauw
Inhoud 100 100 100
Dikte 0,13 mm 0,07 mm 0,13 mm
Handschoentype Wegwerphandschoen Wegwerphandschoen Wegwerphandschoen
Beschermingscategorie Categorie III Categorie III Categorie III
Bestendigheid tegen chemicaliën JKPT KPT JKPT