Alternatief product:

Handschoenpaar Cut F / A8 8

Artikelnummer: 094664 8
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 27,72 / paar
  • van 12 paar
    € 23,10 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Breitechnologie: 10G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: F

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breitechnologie 10G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Dragermateriaal Speciaal garen
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur zwart / grijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse F
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094664 8
EAN/GTIN 4067263116875
Nummer fabrikant 094664 8

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie volledig zonder glas- of staalvezels. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut F. Snijbestendige handschoenen met het hoogste EN-ISO snijvastheidsniveau F (conform ANSI A8) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.