• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Hittebestendige handschoenen, paar, Handschoenmaat: UNI

Artikelnummer: 094653 UNI
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Contacthitte tot 250 °C
Stralingshitte tot 1000 °C
Dragermateriaal Aramide
Kleur geel / zilver
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 380 mm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Hittebescherming tot 250 °C
Norm EN 407
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094653 UNI
EAN/GTIN 4030971010247
Nummer fabrikant H115A238-W2
Manufacturer JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hittebestendige handschoen van aramideweefsel. Snijbestendig en slijtvast. Goed te hanteren. Geschikt voor het bewerken van niet-afgebraamde voorwerpen, evenals voor laswerkzaamheden en de metaal- / containerbouw.
Met gealuminiseerd oppervlak en manchet.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.