Hittebestendige wanten, paar UNI

Artikelnummer: 094651 UNI
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Contacthitte tot 350 °C
Dragermateriaal Aramide
Coatingvariant geen coating
Kleur geel
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 300 mm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Norm EN 407
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094651 UNI
EAN/GTIN 4030971001979
Nummer fabrikant H111B130

Omschrijving

Uitvoering:

Snij- en hittebestendige want van aramideweefsel. Aangenaam te dragen dankzij zacht, flexibel materiaal. Aan beide zijden te gebruiken. Ideaal voor werkzaamheden met hete, scherpe onderdelen tot 500 °C.

Tip:

Wassen met in de handel verkrijgbare zepen of reinigingsmiddelen (geen chemische reiniging).
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226