Hittebestendige handschoenen, paar 7

Artikelnummer: 094645 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,18 / paar
  • van 12 paar
    € 15,15 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Contacthitte tot 250 °C
Stralingshitte tot 4231XX °C
Dragermateriaal Acryl
Coating Neopreen
Coatingvariant Handpalm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 1
Handschoenmaat 7
Materiaal coating Neopreen
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 10G
Hittebescherming zeer goed
Hittebescherming tot 250 °C
Koudebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Tastgevoel goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
siliconenvrij ja
Pasvorm zeer goed
EN 388 slijtvastheid 2
EN 388 doorsteekweerstand 3
EN 388 snijvastheid 1
EN 388 weerstand na scheuren 2
Norm EN 407
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094645 7
EAN/GTIN 4062406273286
Nummer fabrikant 094645 7

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX hittebestendige handschoen met vuurbestendige 10-gauge-breitechnologie voor optimaal werken met hete onderdelen.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.