Handschoenen, paar Eco Cut D 11

Artikelnummer: 094637 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,18 / paar
  • van 12 paar
    € 4,32 / paar
Maattabel
op aanvraag
Op voorraad
3.173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Breitechnologie 13G
EN 388 4442D
Dragermateriaal Nylon
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs
Handschoenmaat 11
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094637 11
EAN/GTIN 4062406574406
Nummer fabrikant 094637 11

Omschrijving

Uitvoering:

Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor dagelijks gebruik. Met sterke PU-coating.
HOLEX Eco Cut D. Snijvastheidsniveau D ter bescherming tegen hoge snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.