{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Vlamwerend niveau X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Contacthitte tot | 100 °C | |
Dragermateriaal | Textiel | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Kleur | geel / zwart | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 240 mm - 280 mm | |
Inhoud | 1 | |
Handschoenmaat | 9 | |
Materiaal coating | nitril | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Hittebescherming | zeer goed | |
Hittebescherming tot | 100 °C | |
Koudebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | zeer goed | |
Grip bij olie | zeer goed | |
DMF-vrij | ja | |
siliconenvrij | ja | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 1 | |
EN 388 snijvastheid | 1 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 1 | |
EN 407 B: Contacthitte (contacttemperatuur bij grenswaardetijd > 15 s) | 100 | |
Norm | EN 407 | |
Ademend | goed | |
Gewicht | 36,7 g | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Hittebestendige handschoenen | |
Producttype | Hittebestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094630 9 | |
EAN/GTIN | 3245427101290 | |
Nummer fabrikant | 710 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hittebestendige handschoenen, paar TempDex 710 9
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
8,22 €
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
775 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 15,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
521 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Toepassingsgebied | Precisie | Allround | Allround | Allround |
Coating | Nitril | Neopreen | Nitril | PVC |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Kleur | geel / zwart | zwart | oranje / zwart | geel / zwart |
Norm | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
EN 388 | 4111X | 2131X | 4X31C | 134XC |
Producttype | Hittebestendige handschoenen | Hittebestendige handschoenen | Hittebestendige handschoenen | Hittebestendige handschoenen |