Handschoenen, paar Cut F / A8 8

Artikelnummer: 094615 8
Korting
27,72 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,92 27,72 € / paar
  • van 12 paar
    € 11,60 23,10 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
2.034 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 10G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: F

Productdetails

Technische gegevens

Breitechnologie 10G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Dragermateriaal DYTEC
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 8
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse F
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094615 8
EAN/GTIN 4062406132576

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie volledig zonder glas- of staalvezels. Coating van nitrilschuim. Oeko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut F. Snijbestendige handschoenen met het hoogste EN-ISO snijvastheidsniveau F (conform ANSI A8) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226