Handschoenen, paar Eco Cut F, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094608 11
Korting
10,44 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,68 10,44 € / paar
  • van 12 paar
    € 3,90 8,70 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
5.380 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: F

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 13G
Drogen aan de lucht drogen
EN 388 4X42F
Dragermateriaal HPPE
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur grijs
Handschoenmaat 11
Lengte 255 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse F
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094608 11
EAN/GTIN 4062406132996
Nummer fabrikant 094608 11

Omschrijving

Uitvoering:

Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor dagelijks gebruik. Met sterke PU-coating.
HOLEX Eco Cut F. Snijvastheidsniveau F ter bescherming tegen extreme snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.